3M™ VHB™ Tape 4947F, Zwart, 25 mm x 33 m, 1.1 mm, folie rug

Artikelnummer: 7000072466
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072466
EAN/GTIN 04001895848926
Nummer fabrikant 7000072466

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4942 is een dubbelzijdige, acryl schuimtape met een hoge initiële kleefkracht.

Kenmerk:

Is ontworpen voor gebruik van stijfheids ribben, vóór het poedercoating proces.
De tape heeft een groene plastic schutfolie
UV en solvent resistent
Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers

Tip:

Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Combinatie van gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek, veel kunststoffen (bijv. hard PVC, ABS, acrylglas/PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC