3M™ VHB™ Tape 4947F, Zwart, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7000072465
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072465
EAN/GTIN 04001895848919
Nummer fabrikant 7000072465

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4947 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape met een PE schutfolie

Kenmerk:

Hoge sterkte
Duurzaam
Mooie afwerking
Weekmaker resistent
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers

Tip:

Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Combinatie van gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek, veel kunststoffen (bijv. hard PVC, ABS, acrylglas/PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC