3M™ VHB™ Tape 4941P, Grijs, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7000072411
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072411
EAN/GTIN 04001895594878
Nummer fabrikant 7000072411
L-nummer L01310 475

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4941 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Hoge sterkte// Hoge sterkte
Duurzaam// Duurzaam
Mooie afwerking// Mooie afwerking
Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie// Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers

Tip:

Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen