Uitvoering:
Kleur van het product: grijs
Hoge weekmakerbestendigheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Minder nabewerking
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 4936 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Kenmerk:
Groot aanpassingsvermogen
Zeer hoge hechting op bijna alle materialen
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Verminderde afwerking
Snelle en gemakkelijke verbindingen
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
Geschikt voor zacht PVC
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Voor het lijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijv. staal, roestvrij staal en aluminium)
Verlijming van geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (b.v. hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen