3M™ VHB™ Tape 4936 F, grijs, 19 mm x 33 m, folie rug

Artikelnummer: 7000072389
  • Minimale bestelhoeveelheid 64 stuks
  • Stappen van de bestelling: 64 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072389
EAN/GTIN 04001895830822
Nummer fabrikant 7000072389

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4936 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Groot aanpassingsvermogen
Hoge weekmakerbestendigheid
Zeer hoge hechting op bijna alle materialen
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Snelle en gemakkelijke verbindingen
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
Geschikt voor zacht PVC

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijv. staal, roestvrij staal en aluminium)
Verlijming van geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (b.v. hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.