Uitvoering:
Productkleur: Wit
Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Totale lengte: 3 m
Totale breedte: 19 mm
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, herbewerken, schroeven, lassen en schoonmaken
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 4930 vervangt schroeven, klinknagels en beslag voor permanente hechting van één ondergrond op een andere ondergrond. Hierbij wordt de drukbelasting verdeeld over de gehele lengte van de hechtnaad. Onze tape heeft een universele lijm aan beide kanten van een stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie. De witte tape is 0,6 mm dik.
Kenmerk:
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte tape met een dikte van 0,6 mm; universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie// Witte tape met een dikte van 0,6 mm; universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Tip:
Kan worden gebruikt voor poedercoatings, polypropyleen en polystyreen, decoratieve materialen en sierlijsten, naamplaatjes en logo's
De toepassingen strekken zich uit over een brede waaier van industrieën, waaronder transport, toestellenproductie, elektronica, display-oplossingen en algemene industrie