3M™ VHB™ tape 4932P, Wit, 9 mm x 33 mm, 0.6 mm

Artikelnummer: 7000072369
  • Minimale bestelhoeveelheid 64 stuks
  • Stappen van de bestelling: 64 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072369
EAN/GTIN 04001895594649
Nummer fabrikant 7000072369
L-nummer L01310 290

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 9 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4932 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
Mooie afwerking// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie// Witte tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP// Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verlijmen van kunststoffen zoals hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat en energiezuinige materialen zoals PE of PP
Voor gebruik binnenshuis