3M™ VHB™ Tape 4918F, Transparant, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Artikelnummer: 7000072322
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072322
EAN/GTIN 04046719676828
Nummer fabrikant 7000072322

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 1143 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4918 is onze heldere acryl VHB tape met een dikte van 2,0 mm. De tape is kleurloos en daarom ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 2 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie// Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 2 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal// Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Tip:

Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Aansluiting van transparante materialen zoals glas, polycarbonaat, acrylglas (PMMA)