3M™ VHB™ Dubbelzijdig Acrylaat Schuimtape 4915

Artikelnummer: 7000072314
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072314
EAN/GTIN 04046719676620
Nummer fabrikant 7000072314
L-nummer L01310 1663

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid
Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Totale lengte: 3 m
Totale breedte: 19 mm
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, herbewerken, schroeven, lassen en schoonmaken

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4915 is onze heldere acryl VHB tape met een dikte van 1,5 mm. De tape is kleurloos en daarom ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Universele transparante tape van 1,5 mm met acrylaatlijm en een stijve kern van acrylschuim
Heldere constructie voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van transparant materiaal// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Uitstekende en duurzame hechting op een groot aantal verschillende ondergronden met hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie zoals verf, metaal en glas, acrylglas (PPMA), polycarbonaat// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 1,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie// Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 1,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie// Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Uitstekend bestand tegen veroudering
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt boren, slijpen, opnieuw afwerken, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal// Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk
Ontworpen voor binnen en buiten

Tip:

Verlijmen van transparant materiaal
Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, decoratieve strips of hulpstukken
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden