3M™ VHB™ Dubbelz. Acrylaat Schuimtape 4912, Wit, 6 mm x 16,5 m

Artikelnummer: 7000072298
  • Minimale bestelhoeveelheid 96 stuks
  • Stappen van de bestelling: 96 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072298
EAN/GTIN 04001895594168
Nummer fabrikant 7000072298

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 6 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4912 is een stevige, dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een excellente hechting op lange-termijn.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal.
Bestand tegen hoge temperaturen// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Weinig voorbereiding nodig, voor snelle assemblage.
Wit, 2 mm, universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie// Wit, 2 mm, universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Tip:

Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen
Voor het verbinden van metalen zoals staal, roestvrij staal, aluminium en andere materialen met een hoog energieverbruik