3M™ VHB™ Tape 4910F, Transparant, 300 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikelnummer: 7000072276
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072276
EAN/GTIN 04001895121630
Nummer fabrikant 7000072276

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 300 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4910 Clear is ideaal wanneer een transparante permanente verbinding nodig is. Het kan mechanische bevestigingen vervangen zoals schroeven of rivetten. De 1 mm dikke tape weerstaat korststondig temperaturen tot 149° en weerstaat voor langere duur tot 93°.

Kenmerk:

Heldere tape is ideaal voor transparante verbindingen// Heldere tape is ideaal voor transparante verbindingen
3M VHB Tape verbind en sluit af vanaf het eerste contact, zonder droogtijd.// 3M VHB Tape verbind en sluit af vanaf het eerste contact, zonder droogtijd.
Virtueel onzichtbare bevestigingen houden het oppervlak glad en mooi zonder lelijke afdrukken van lassen of rivetten.// Virtueel onzichtbare bevestigingen houden het oppervlak glad en mooi zonder lelijke afdrukken van lassen of rivetten.
Spanning wordt verdeeld over de lengte van de verbinding// Spanning wordt verdeeld over de lengte van de verbinding
Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal// Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Tip:

Verlijmen van transparant materiaal
Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, decoratieve strips of hulpstukken
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden