3M™ VHB™ Tape 4905P, Transparant, 12 mm x 33 m, 0.5 mm, papieren rug

Artikelnummer: 7000072255
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072255
EAN/GTIN 04001895593796
Nummer fabrikant 7000072255
L-nummer L01310 1678

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4918 is een transparante dubbelzijdige acrylaattape.. Bijzonder geschikt voor het verbinden van transparante substraten of waar de verbinding kleurloos moet zijn. 50 µm dik

Kenmerk:

Hoge sterkte// Hoge sterkte
Duurzaam// Duurzaam
Schoon uiterlijk// Schoon uiterlijk
Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie// Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal// Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Tip:

Verlijmen van transparant materiaal
Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, decoratieve strips of hulpstukken
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden