3M™ VHB™ Tape 4905, Transparant, 1220 mm x 6 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000072247
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000072247
    EAN/GTIN 04046719717767
    Nummer fabrikant 7000072247

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 1220 mm
    Verlaag de productiekosten

    Omschrijving:

    3M™ VHB™ Tape 4905 is onze heldere, kleurloze acryl VHB tape met een dikte van 0,5 mm. De tape is ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.

    Kenmerk:

    Zeer transparant// Zeer transparant
    Uitgebreide ontwerpmogelijkheden// Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
    Verminderde postverwerking// Verminderde postverwerking
    Snelle en gemakkelijke verbindingen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
    Verlaging van de productiekosten// Verlaging van de productiekosten
    Ideaal voor transparante verbindingen// Ideaal voor transparante verbindingen
    Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
    Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
    Doorzichtig materiaal is ideaal voor het verbinden van doorzichtige materialen// Doorzichtig materiaal is ideaal voor het verbinden van doorzichtige materialen

    Tip:

    Voor gebruik binnen en buiten
    Voor het lijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, keramiek en vele kunststoffen
    Verbinden van transparante materialen zoals glas, polycarbonaat, acrylglas (PMMA)
    Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
    Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden