3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 4664, Wit.310 mm x 66 m, 0.4 mm

Artikelnummer: 7000072241
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072241
EAN/GTIN 04001895053528
Nummer fabrikant 7000072241

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Hoge kleefsterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 295 mm
Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 4664 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyethyleen met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,4 mm. De tape heeft een zeer hoge hecht- en afschuifsterkte en is bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen.

Kenmerk:

0,4 mm dik, dubbelzijdig klevend plakband van schuim met gesloten cellen in wit met acrylkleefstof// 0,4 mm dik, dubbelzijdig klevend plakband van schuim met gesloten cellen in wit met acrylkleefstof.
Hoge kleefkracht// Hoge kleefkracht
Zeer hoge temperatuurbestendigheid// Zeer hoge temperatuurbestendigheid
Uitstekende weerstand tegen afschuiving// Uitstekende weerstand tegen afschuiving
Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen// Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
Uitstekende afdichtingseigenschappen en bestand tegen hoge temperaturen// Uitstekende afdichtingseigenschappen en bestand tegen hoge temperaturen
De kleefkracht neemt in de loop der tijd aanzienlijk toe// De kleefkracht neemt in de loop der tijd aanzienlijk toe

Tip:

Kan worden gebruikt voor het monteren van spiegels en het plakken van naamplaatjes