Scotch® Fine Line Tape 4737T, helder blauw, 1200 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000072236
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072236
EAN/GTIN 04001895614828
Nummer fabrikant 7000072236

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Doorschijnend blauw
Kleuraanduidingsband voor hoge temperaturen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1200 mm
Kan worden gebruikt in herhaalde droogcycli tot 160°C gedurende één uur

Omschrijving:

Scotch® Fine Line Tape 4737T is bestand tegen hoge temperaturen en is ideaal voor fijne strakke verflijnen en meerkleurenwerk. Alleen voor binnen gebruik.

Kenmerk:

Geringe dikte
Solvent- en waterbestendig
Doorlekken van de kleefband wordt voorkomen
Goed te gebruiken met verfsystemen op waterbasis en solventbasis
Zeer goede vermoeiingssterkte
Zeer hoge scheur- en rekcapaciteit
Zeer goed vervormbaar

Tip:

Meerkleurige coatings met moeilijke kleurranden, b.v. voor toepassingen op bumpers, dorpels, enz.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen