3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 4664

Artikelnummer: 7000072235
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072235
EAN/GTIN 04001895484957
Nummer fabrikant 7000072235
L-nummer L01130 102081

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Hoge kleefsterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 510 mm
Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 4664 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyethyleen met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,4 mm. De tape heeft een zeer hoge hecht- en afschuifsterkte en is bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen.

Kenmerk:

0,4 mm dik, dubbelzijdig klevend plakband van schuim met gesloten cellen in wit met acrylkleefstof// 0,4 mm dik, dubbelzijdig klevend plakband van schuim met gesloten cellen in wit met acrylkleefstof.
Hoge kleefkracht// Hoge kleefkracht
Zeer hoge temperatuurbestendigheid// Zeer hoge temperatuurbestendigheid
Uitstekende weerstand tegen afschuiving// Uitstekende weerstand tegen afschuiving
Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen// Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
Uitstekende afdichtingseigenschappen en bestand tegen hoge temperaturen// Uitstekende afdichtingseigenschappen en bestand tegen hoge temperaturen
De kleefkracht neemt in de loop der tijd aanzienlijk toe// De kleefkracht neemt in de loop der tijd aanzienlijk toe

Tip:

Kan worden gebruikt voor het monteren van spiegels en het plakken van naamplaatjes