3M™ Dubbelzijdige Verwijderbare Schuimtape 4658F, Transparant, 12 mm x 25 m, 0.8 mm

Artikelnummer: 7000072229
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072229
EAN/GTIN 04001895593697
Nummer fabrikant 7000072229
L-nummer L01310 430

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Dubbelzijdige verwijderbare kleefband
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 12 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige verwijderbare schuimtape 4658 is een gesloten cel schuimtape met acrylaatlijm.

Kenmerk:

Plakt rvs sierstrip op metalen frames.
Helder
Schoonverwijderbaar
Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)
Goede initiële en langdurige temperatuurbestendigheid
Ideaal voor kortdurende verbindingen zonder sporen achter te laten

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Ideaal voor kortstondig gebruik in tentoonstellings- en winkelinrichtingen, uithangborden, displays en reclametoepassingen
Voor het tijdelijk verlijmen van materialen met hoge energie zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.