3M™ Dubbelzijdige Verwijderbare Schuimtape 4658

Artikelnummer: 7000072226
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072226
EAN/GTIN 04001895923609
Nummer fabrikant 7000072226

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Dubbelzijdige verwijderbare kleefband
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 600 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming

Omschrijving:

3M™ Verwijderbare Schuimtape 4658 is onze dubbelzijdige acrylschuimtape met een gesloten celstructuur.

Kenmerk:

Hecht rvs-versieringen aan metalen frames// Hecht rvs-versieringen aan metalen frames
Transparant// Transparant
Schoon verwijderbaar// Schoon verwijderbaar
Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)// Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)
Goede initiële en langdurige temperatuurbestendigheid
Ideaal voor kortdurende verbindingen zonder sporen achter te laten

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Ideaal voor kortstondig gebruik in tentoonstellings- en winkelinrichtingen, uithangborden, displays en reclametoepassingen
Voor het tijdelijk verlijmen van materialen met hoge energie zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.