3M™ Verwijderbare Schuimtape 4656

Artikelnummer: 7000072220
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072220
EAN/GTIN 04001895840739
Nummer fabrikant 7000072220

Omschrijving

Uitvoering:

Gemaakt van gesloten cel acryl lijm
Dubbelzijdige verwijderbare kleefband
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 150 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming

Omschrijving:

Onze 3M™ Verwijderbare Schuimtape 4656 is een universele drukgevoelige tape met gemiddelde hechting.

Kenmerk:

Hecht rvs-versieringen aan metalen frames// Hecht rvs-versieringen aan metalen frames
Transparant// Transparant
Schoon verwijderbaar// Schoon verwijderbaar
Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken// Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken
Ontworpen voor tijdelijke hechting met schone en gemakkelijke verwijderbaarheid
Ideaal voor kortdurende verbindingen zonder sporen achter te laten

Tip:

Voor tijdelijke hechting van metalen
Ideaal voor kortdurend gebruik in de bouw van beurzen en winkels, op het gebied van borden, displays en reclamemateriaal
Voor tijdelijke hechting van hoogenergetische materialen zoals metalen, gelakte oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen