3M™ VHB™ Tape 4655, Grijs, 25 mm x 33 m, 1.6 mm

Artikelnummer: 7000072218
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000072218
    EAN/GTIN 04046719676415
    Nummer fabrikant 7000072218

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Donkergrijs
    Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 25 mm
    Verlaging van de productiekosten

    Omschrijving:

    4655 is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,5 mm

    Kenmerk:

    Duurzaam
    Hoge sterkte
    Schoon uiterlijk
    Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen
    Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
    Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
    Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
    Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
    Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces

    Tip:

    Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen
    Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen