Uitvoering:
Productkleur: Donkergrijs
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1200 mm
Verlaging van de productiekosten
Omschrijving:
4655 is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,5 mm
Kenmerk:
Duurzaam// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Hoge sterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Schoon uiterlijk
Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen// Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces// Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Tip:
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen