3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570

Artikelnummer: 7000072153
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000072153
    EAN/GTIN 04046719733477
    Nummer fabrikant 7000072153
    L-nummer L01310 1415

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Transparante, vlakke afdruktape met paddestoelvormige koppen aan de bovenzijde en een heldere, drukgevoelige acrylaatlijm voor lage oppervlakte-energie aan de achterzijde
    Dunne, zelfklevende polyolefine drukafdichting - slechts half zo dik als normale Dual Lock™ flexibele drukafdichtingen.
    Totale lengte: 200 m
    Totale breedte: 6 mm
    Hecht op metaal, glas, vele kunststoffen, gepoedercoate oppervlakken en materialen met een lage tot gemiddelde oppervlakte-energie

    Omschrijving:

    3M™ Dual Lock™ Low Profile Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ4570 is een gemodificeerde acrylaatlijm aan de achterzijde van een doorzichtige, polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting. De gemodificeerde acrylaatlijm hecht op vele materialen met een gemiddelde tot lage oppervlakte-energie zoals metaal, glas, diverse kunststoffen en verf met poedercoating. Onze klittenbandsluiting is twee keer dunner dan de standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluitingen: gesloten slechts 1,7 mm dik.

    Kenmerk:

    De helft dunner dan de standaard Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting, voor discrete bevestigingen// Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm// Doorzichtig, laag profiel met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige, lage oppervlakte-energie drukgevoelige acrylaatlijm
    Opent en sluit tot 100 keer voor 50% van de oorspronkelijke treksterkte verloren gaat// Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd// Deze polyolefinen klittenbandsluiting heeft een laag profiel en is half zo dik als een standaard Dual Lock™ hersluitbare klittenbandsluiting. Dit product kan met zichzelf worden gecombineerd
    Doorschijnende bevestiging en lijm, ideaal voor de verbinding van transparante materialen// Opent en sluit honderd keer// Opent en sluit honderd keer
    Goed bestand tegen warmte, temperaturen tot 70°C// Paddenstoelvormige stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt// Paddenstoelvormige stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt
    Hoge hechting op metaal, glas, veel kunststof materialen, verf met poedercoating en materialen met een gemiddelde tot lage oppervlakte-energie// Beperkt trillingen// Hoge hechting op metaal, glas, veel kunststof materialen, verf met poedercoating en materialen met een gemiddelde tot lage oppervlakte-energie
    Geschikt voor binnen- en buitengebruik

    Tip:

    Grafische panelen
    Displayrekken
    Kussens
    Kussens
    Componenten
    Bevestigen van decoratieve afwerking
    Toegangspanelen