Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Waterdicht
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Individueel verpakt voor snelle identificatie en schoon opbergen
Omschrijving:
3M™ Economy Duct tape 1900 is een goede tape voor algemene toepassingen, zoals afdichten, bundelen, markeren en uitvoeren van tijdelijke reparaties in niet-kritische toepassingen. De synthetische rubberlijm hecht zich bij contact op glad metaal, glas, kunststof, afgedicht beton en andere materialen. De waterbestendige polyethyleencoating zorgt voor een goede afdichting in vochtige en natte omgevingen.
Kenmerk:
Zilverpolyethyleenrug op los geweven katoenlaag, is bestand tegen vocht en staat daardoor garant voor betrouwbare prestaties in vochtige of natte omgevingen.// Kleeft bij contact op metaal, glas, kunststof, beton en veel andere oppervlakken
Sluit goed af in vochtige en natte omgevingen// Synthethisch rubberlijmlaag geschikt voor metaal, glas, plastic, beton en andere substraten
Oppervlak kan worden beschreven met markeerstift voor tijdelijk labelen.// Volgt ongelijkmatige oppervlakken zonder los te komen
Gemakkelijk af te wikkelen en te scheuren// Tape is met de hand af te scheuren van de rol voor snel en gemakkelijk gebruik
Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik// Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik
Past zich aan onregelmatige oppervlakken aan zonder af te bladderen
Geen tijdrovende of vervelende verwijdering van kleverige of gedroogde resten
Tip:
Lichtere toepassingen zoals bundelen, afdichten, vasthouden, labelen en identificeren in niet-kritische toepassingen
Tijdelijke reparaties, bundelen, versterken