3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9086, Transparant, 12 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikelnummer: 7000071740
  • Minimale bestelhoeveelheid 120 stuks
  • Stappen van de bestelling: 120 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000071740
EAN/GTIN 54001895910888
Nummer fabrikant 7000071740
L-nummer L01310 1709

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 12 mm
Goede weekmaker- en UV-bestendigheid

Omschrijving:

3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9086 is 190 µm dik en voorzien van 375-lijm op een doorzichtige tissuedrager met een witte liner van papier met een zwart 3M-logo.

Kenmerk:

Dubbelzijdige tape van 190 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.
Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape. Hoge afpel- en afschuifsterkte
Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.
Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
Weefseldrager voor gebruik in handdispenser
Hoge initiële hechtsterkte en schuifsterkte
Zeer goede kleefsterkte op veel oppervlakken met een hoge en lage energie

Tip:

Geschikt voor metalen, geverfde oppervlakken, kunststoffen (inclusief PE, PP), papier, karton en hout
Voor het monteren, afwerken en bevestigen van reclamemateriaal zoals displays, monsters of posters
Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen