3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9086, Transparant, 9 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikelnummer: 7000071739
  • Minimale bestelhoeveelheid 156 stuks
  • Stappen van de bestelling: 156 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000071739
EAN/GTIN 54001895910871
Nummer fabrikant 7000071739
L-nummer L01310 1789

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 9 mm
Goede weekmaker- en UV-bestendigheid

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige tape 9086 is een dubbelzijdige tape met lijm 375, tissue drager, doorzichtig op een witte papieren liner met zwart 3M logo

Kenmerk:

0,19 mm dikke dubbelzijdige tape met tissue drager. Hand tearable, conformable en easy handling. Paper liner.// Dubbelzijdige tape van 190 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.
Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape. Hoge afpel- en afschuifsterkte// Dubbelzijdige tape met acrylaat lijm. Hoge tack, direchte hechting, hoge kleefkracht op veel verschillende materialen . Oplosmiddelresistent. Hoge pel- en afschuifsterkte.
Dubbelzijdige tape voor het verbinden van gladde, ruwe of gestructureerde ondergronden. Hecht op veel verschillende ondergronden. Veelzijdig, economische tape voor een veelvoud aan industriële toepassingen.// Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.
Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.// Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
Weefseldrager voor gebruik in handdispenser
Hoge initiële hechtsterkte en schuifsterkte
Zeer goede kleefsterkte op veel oppervlakken met een hoge en lage energie

Tip:

Geschikt voor metalen, geverfde oppervlakken, kunststoffen (inclusief PE, PP), papier, karton en hout
Voor het monteren, afwerken en bevestigen van reclamemateriaal zoals displays, monsters of posters
Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen