3M™ Dubbelzijdige PVC Tape 9087

Artikelnummer: 7000071734
  • Minimale bestelhoeveelheid 64 stuks
  • Stappen van de bestelling: 64 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000071734
EAN/GTIN 54001895910758
Nummer fabrikant 7000071734

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Dun dubbelzijdig plakband met drager
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 15 mm
Bespaar tijd met eenvoudige bediening en verwerking

Omschrijving:

3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9087 is 260 µm dik, wit van kleur en voorzien van 375-lijm op een pvc-drager van 38 µm met een witte liner van papier met een groen 3M-logo.

Kenmerk:

Dubbelzijdige tape van 260 µm op een pvc-drager. Deze tape heeft een pvc-drager met lijm aan beide zijden voor gemakkelijke hantering. Papieren liner.// Dubbelzijdige tape van 260 µm op een pvc-drager. Deze tape heeft een pvc-drager met lijm aan beide zijden voor gemakkelijke hantering. Papieren liner.
Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.// Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.
Hoog hechtvermogen en directe hechting op gladde, ruwe en getextureerde oppervlakken.// Hoog hechtvermogen en directe hechting op gladde, ruwe en getextureerde oppervlakken.
Voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.// Voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
Biedt weerstand tegen UV-licht, oplosmiddelen en weekmakers
Goede plasticizer en UV-bestendigheid
Hoge initiële hechtsterkte en schuifsterkte
Zeer goede kleefsterkte op veel oppervlakken met een hoge en lage energie

Tip:

Geschikt voor metalen, geverfde oppervlakken, kunststoffen
Montage, assemblage en bevestiging van reclamemateriaal (inclusief PE, PP), papier, karton en hout
Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen