3M™ 2204 Solar Acrylic Foam Tape, Wit, 25 mm x 66 m x 2 mm

Artikelnummer: 7000071690
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000071690
EAN/GTIN 04046719345113
Nummer fabrikant 7000071690

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Totale dikte: 2,0 mm
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25 mm
Gelijktijdige verlijming en afdichting

Omschrijving:

3M™ Solar Acryl Foam Tape 2204 heeft een kleefstof voor algemeen gebruik aan beide zijden van een vormbare schuimrug. Het biedt een goede hechting op een breed scala van materialen en kan grotere spleten tussen de te lijmen materialen opvangen.

Kenmerk:

Kleur: Wit
Snelle en schone toepassing
Onmiddellijke houdkracht
Langdurig buiten bestand tegen hitte en UV