3M™ Flexomount™ Plate Montagetape 411

Artikelnummer: 7000070395
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000070395
EAN/GTIN 04001895587955
Nummer fabrikant 7000070395
L-nummer L01310 1283

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Voor fotopolymeer en rubber clichés
Minimale diktetoleranties
Totale breedte: 12 mm
Verschillende kleefkrachten op de cliché of cilinder/sleeve

Omschrijving:

3M™ Flexomount™ Plate Mounting Tape 411 is onze grijze tape met een dikte van 0.38 mm en een kleeflaag van zacht rubber.

Kenmerk:

Uitstekende hechting op zowel rubberen als fotopolymeerplaten
Uniforme dekking van vaste stoffen wanneer de reproductie van halftoonpunten niet essentieel is
Speciaal samengesteld voor schone verwijdering van plaat en drukcilinder
Hoge hechting helpt het opheffen van de plaatrand te verminderen
Uitstekende bestendigheid tegen weekmakers
Goede verouderingsweerstand
Uitstekende herpositioneerbaarheid
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen