3M™ VHB™ Structural Glazing Tape G23F

Artikelnummer: 7000070391
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000070391
EAN/GTIN 04046719067596
Nummer fabrikant 7000070391
L-nummer L01310 525

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Geen dure machines nodig
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 15 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen

Omschrijving:

3M™ VHB™ Structural Glazing Tape G23F is onze hoogwaardige, grijze, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm. De tape is ideaal voor het hechten van architecturale panelen en glazen facades.

Kenmerk:

Geavanceerde ontwerpmogelijkheden// Snelle en gemakkelijke verlijming en hoge prestaties, langdurige duurzaamheid
Geen dure machines nodig// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Geen droogtijd// Vrijwel onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een optimaal ontwerp
2,3 mm dikke, dubbelzijdige, hoogwaardige kleefband op acrylbasis in grijs met hoge kleefkracht// Vereist minder opslagruimte
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Verlaagt de productiekosten.
Voldoet aan de eisen voor structurele beglazing en andere glazen gevelconstructies// Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Europese technische goedkeuring - ETA-09/0024 Goedkeuring
Ideaal voor glazen gevelelementen

Tip:

Het mogelijke gebruik wordt per project en uitsluitend door de toepassingstechnici van 3M gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor gebruik binnen en buiten
Voor de bevestiging van glazen gevelelementen