3M™ VHB™ Structural Metal Cladding Tape W20F

Artikelnummer: 7000070388
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000070388
EAN/GTIN 04046719067572
Nummer fabrikant 7000070388

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid
Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 25 mm
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, herbewerken, schroeven, lassen en schoonmaken

Omschrijving:

Onze 3M™ VHB™ Structural Metal Cladding Tape W20F is een hoogwaardige, witte, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een dikte van 2 mm. De tape is ideaal voor het monteren van architecturale metalen panelen.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte, dubbelzijdige en drukgevoelige hoogwaardige acrylschuimtape met een dikte van 2 mm// Witte, dubbelzijdige en drukgevoelige hoogwaardige acrylschuimtape met een dikte van 2 mm
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Tip:

Te gebruiken voor het bevestigen van metalen platen aan metalen frames in wandsystemen