3M™ VHB™ Structural Metal Cladding Tape W20F, Wit, 20 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Artikelnummer: 7000070387
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000070387
EAN/GTIN 04046719068012
Nummer fabrikant 7000070387
L-nummer L01310 468

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geen dure machines nodig
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 20 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen

Omschrijving:

Onze 3M™ VHB™ Structural Metal Cladding Tape W20F is een hoogwaardige, witte, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een dikte van 2 mm. De tape is ideaal voor het monteren van architecturale metalen panelen.

Kenmerk:

Geavanceerde ontwerpmogelijkheden// Snelle en gemakkelijke verlijming en hoge prestaties, langdurige duurzaamheid
Geen dure machines nodig// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Geen droogtijd// Vrijwel onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een optimaal ontwerp
2 mm dikke, dubbelzijdige, hoogwaardige kleefband op acrylbasis in wit met hoge kleefkracht// Vereist minder opslagruimte
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Verlaagt de productiekosten.
Voldoet aan de eisen voor metalen gevelconstructies// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Europese Technische Goedkeuring - ETA-10/0149 goedkeuring
Ideaal voor metalen gevelelementen

Tip:

Het mogelijke gebruik wordt per project en uitsluitend door de toepassingstechnici van 3M gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor gebruik binnen en buiten
Voor de bevestiging van glazen gevelelementen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.