3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4008

Artikelnummer: 7000070317
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000070317
EAN/GTIN 50021200900438
Nummer fabrikant 7000070317

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Gebroken wit
Gemaakt van open-cel polyurethaanschuim met acrylaatlijm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1168 mm
Hoge directe aansprakelijkheid

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4008 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyurethaanschuim met een open celstructuur en een dikte van 3,2 mm; met papieren liner. De tape heeft een hoge afschuifsterkte en is ideaal voor het bevestigen van materiaal binnen.

Kenmerk:

Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage// Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen// Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen
Ideaal voor hechten, bevestigen en montage// Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Schuim dempt en voorkomt trillingen// Schuim dempt en voorkomt trillingen
Open celstructuur voor koeling// Open celstructuur voor koeling
Geschikt voor zacht pvc// Geschikt voor zacht pvc
Geschikt voor zacht PVC// Hoge treksterkte en schuifsterkte
Trillingsdemping
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten

Tip:

Voor gebruik binnenshuis