3M™ Polyurethaan label 3812, Wit, 305 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000069530
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000069530
EAN/GTIN 04001895908309
Nummer fabrikant 7000069530

Omschrijving

Uitvoering:

Afdrukbaar in basisafdruk
Beschermhoes aan beide zijden gesiliconiseerd voor minder kleefkracht in geval van lijmlekkage
Laag reset-effect
Gemakkelijk te vernietigen door scheuren
Kan opnieuw worden gemerkt met behulp van thermische transferdruk

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Duurzame polyester drager met een topcoat ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Niet verwijderbaar van de meeste oppervlakken
Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers.
91 g / m² verdichte glazen liner
Documentfilm voor veiligheidsmarkering. De brosse folie kan niet ongedeerd op een ander substraat worden overgebracht.
Watervast

Tip:

Voor gebruik buitenshuis
Voor veiligheidsmarkering
Voor verlijming rond vormen en krommingen
Voor hoge en lage-energie, gladde, getextureerde, poedergecoate en licht olieachtige ondergronden