3M™ Afbreekbaar Polyurethaan Label Materiaal 3812DSL, Wit, 152 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000068779
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068779
EAN/GTIN 04046719075898
Nummer fabrikant 7000068779

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Beschermhoes aan beide zijden gesiliconiseerd voor minder kleefkracht in geval van lijmlekkage
Totale lengte: 508 m
Totale breedte: 152 mm
Kan opnieuw worden gemerkt met behulp van thermische transferdruk

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Duurzame polyester drager met een topcoat ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Niet verwijderbaar van de meeste oppervlakken
Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers.
91 g / m² verdichte glazen liner

Tip:

Voor gebruik buitenshuis
Voor veiligheidsmarkering
Voor verlijming rond vormen en krommingen
Voor hoge en lage-energie, gladde, getextureerde, poedergecoate en licht olieachtige ondergronden