3M™ Destructible Polyurethane Label Material 3812, 610 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000068774
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068774
EAN/GTIN 04054596793125
Nummer fabrikant 7000068774

Omschrijving

Uitvoering:

Afdrukbaar in basisafdruk
Laag reset-effect
Gemakkelijk te vernietigen door scheuren
Kan opnieuw worden gemerkt met behulp van thermische transferdruk
Waterdicht

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Duurzame polyester drager met een topcoat ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Niet verwijderbaar van de meeste oppervlakken
Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers.
91 g / m² verdichte glazen liner
Weerbestendig
Beveiliging tegen sabotage
Transmissie veilig

Tip:

Voor gebruik buitenshuis
Voor veiligheidsmarkering
Voor verlijming rond vormen en krommingen
Voor hoge en lage-energie, gladde, getextureerde, poedergecoate en licht olieachtige ondergronden