Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schuurband SC-BS

Artikelnummer: 7000068177
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068177
EAN/GTIN 04001895587009
Nummer fabrikant 7000068177

Omschrijving

Uitvoering:

Nylionvezelvlies op foliedrager met ingebouwd schuurmiddel
Kan nat of droog worden gebruikt
Totale lengte: 1900 mm
Totale breedte: 630 mm
Gebruik op machinesystemen

Omschrijving:

Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning banden zijn ontwikkeld om lang mee te gaan. Onze banden bestaan uit een met kunsthars versterkte non-woven vezelstructuur die bestand is tegen slijtage en scherpe randen bij het reinigen, blenden, afbramen en finishen van verschillende metalen.

Kenmerk:

Duurzame, agressieve non-woven band in veel verschillende groftes voor intensief afbramen en finishen
Geschikt voor backstand en handgereedschap
Versterkte rug en non-woven open webstructuur voor flexibiliteit bij fijne finish van contouren en randen
Minder vollopen en warmteontwikkeling voor een langere gebruiksduur en een consistent resultaat bij oppervlaktebewerking
Agressieve snijwerking zonder groeven; verwijdert onregelmatigheden in het oppervlak zoals slijppatronen, walsranden en andere afwijkingen
Vrij van corrosieve metalen

Tip:

Voor intensief afbramen en finishen