3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band SC-BL, 100 mm x 3500 mm, A MED, PN82058

Artikelnummer: 7000068137
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068137
EAN/GTIN 04001895542411
Nummer fabrikant 7000068137

Omschrijving

Uitvoering:

Lage tape stretch dankzij robuuste stof en polyester fleece backing
Geschikt voor gebruik op een brede waaier van materialen, van roestvrij staal tot messing
Totale lengte: 3500 mm
Totale breedte: 100 mm
Open webstructuur - vermindert verstopping en zorgt voor langere levensduur van het schuurmiddel

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band is een non-woven schuurband die wordt gebruikt voor het reinigen, finishing en ontbramen. De stevige rekbestendige rug is geschikt voor hoge spanningen.

Kenmerk:

Biedt mooie en constante finish
Lange standtijd
Loopt niet vol
Gemmakelijk in gebruik
Rekbestendige rug

Tip:

Gebruik voor reinigen, finishen, blenden en afbramen
Voor tal van toepassingen en materialen
Vermindering van de ruwheidsdiepte
Diverse toepassingen ook op hout en kunststoffen