Uitvoering:
Nylionvezelvlies op foliedrager met ingebouwd schuurmiddel
Kan nat of droog worden gebruikt
Totale lengte: 2150 mm
Totale breedte: 700 mm
Gebruik op machinesystemen
Omschrijving:
Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning banden zijn ontwikkeld om lang mee te gaan. Onze banden bestaan uit een met kunsthars versterkte non-woven vezelstructuur die bestand is tegen slijtage en scherpe randen bij het reinigen, blenden, afbramen en finishen van verschillende metalen.
Kenmerk:
Duurzame, agressieve non-woven band in veel verschillende groftes voor intensief afbramen en finishen
Geschikt voor backstand en handgereedschap
Versterkte rug en non-woven open webstructuur voor flexibiliteit bij fijne finish van contouren en randen
Minder vollopen en warmteontwikkeling voor een langere gebruiksduur en een consistent resultaat bij oppervlaktebewerking
Agressieve snijwerking zonder groeven; verwijdert onregelmatigheden in het oppervlak zoals slijppatronen, walsranden en andere afwijkingen
Vrij van corrosieve metalen
Tip:
Voor intensief afbramen en finishen