3M™ Schijf Pad Houder, 178 mm, M14

Artikelnummer: 7000068111
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000068111
    EAN/GTIN 04001895411304
    Nummer fabrikant 7000068111
    L-nummer 566960 178

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Langdurige klittenband hechting
    Size: 178mm
    Stevig ontwerp

    Omschrijving:

    3M™ Steunschijf met T-haak laat toe om Scotch-Brite™ schuurschijven snel en makkelijke te wisselen in applicaties met meerdere stappen. Beschikbaar in verschillende afmetingen, densiteiten en met meerdere bevestigingsmogelijkheden.

    Kenmerk:

    Makkelijk en snel wisselen van de schijven in applicaties met meerdere stappen
    Opties beschikbaar voor de haakse slijper en de excentrisch roterende schuurmachine
    Kies tussen een hard of geschuimd oppervlak voor optimale controle
    Beschikbaar met of zonder ingebouwde schacht

    Tip:

    Gebruik dit voor een surface conditioning-schijf

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen