3M™ Stikit™ steunschijf met M14 aansluiting, Ø 125 mm

Artikelnummer: 7000068107
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068107
EAN/GTIN 04001895532481
Nummer fabrikant 7000068107
L-nummer L51710 1279

Omschrijving

Uitvoering:

Hard
Hoog verwijderingspercentage
Meer efficiëntie

Omschrijving:

3M™ Stikit™ Steunschijf is gemaakt van medium-hard schuim voor een hoge snijsnelheid en schokbestendigheid voor het schuren op vlakke of gebogen oppervlakken en biedt een veilige hechting voor 3M™ Stikit™ Schijven (apart verkrijgbaar). De steunschijf heeft een flexibele toelopende rand die helpt bij het verkrijgen van gladde afwerkingen en bij het blenden.

Kenmerk:

De steunschijf is voor gebruik van 3M™ Stikit™ schijven (afzonderlijk verkrijgbaar) op een haakse slijpmachine of schuurmachine
Het nylon materiaal zorgt voor een uitstekende hechting van de schijf bij hoge snelheden, maar laat toe om de schijven toch snel en eenvoudig te verwijderen
Het medium-harde schuim biedt flexibiliteit wanneer nodig voor vlakke of gebogen oppervlakken
De toelopende rand biedt flexibiliteit en verbetert het blenden

Tip:

For smooth finishing and blending
Enables use of 3M™ Stikit™ Discs (sold separately) on a right angle grinder or sander

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen