Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Schuurband SC-BL

Artikelnummer: 7000067962
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000067962
    EAN/GTIN 04001895852626
    Nummer fabrikant 7000067962

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nylionvezelvlies op foliedrager met ingebouwd schuurmiddel
    Kan nat of droog worden gebruikt
    Totale lengte: 1500 mm
    Totale breedte: 600 mm
    Gebruik op machinesystemen

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band is onze duurzame, flexibele, matig sterke band voor veelzijdig gebruik bij reinigen, finishen en licht afbramen. Onze banden presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, en bieden agressieve snijmogelijkheden zonder de ondergrond te beschadigen.

    Kenmerk:

    Ideaal voor toepassingen met weinig rek met een duurzame rug van stof met polyesterlinnen
    Geschikt voor allerlei ondergronden, van roestvaststaal tot geelkoper
    Verkrijgbaar in een grote variatie mineralen, groftes en bandsoorten voor verschillende toepassingen
    Elastische non-woven nylon vezels doen het finishen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft
    Open web is bestand tegen vollopen zodat het schuurmateriaal langer meegaat

    Tip:

    Gebruik voor reinigen, finishen, blenden en afbramen
    Voor tal van toepassingen en materialen
    Toepassing op staal, roestvrij staal, koolstof, titanium en nikkellegeringen
    Geschikt voor het bewerken van aluminium, koper, messing en zachte non-ferrometalen