Uitvoering:
Gebruikt in combinatie met 3M™ fiberschijven als een belangrijk systeemonderdeel op haakse slijpmachines
Versie ″vlak/flexibel″ maakt een hoge aanpasbaarheid mogelijk op vrije-vorm onderdelen, cilinders en slijpen van overgangen
Voor het verbeteren van de extreme scherpte van 3M™ Cubitron™ II fiber schijven
Aanzienlijk beter bestand tegen hogere temperaturen en vormvaster dan conventionele steunschijven
Omschrijving:
3M™ Steunschijven voor fiberschijven zijn sterk en speciaal bedoeld voor Dual Action (DA)-fiberschijven op haakse slijpers. Onze hardere rubberen schijven kunnen goed worden gebruikt met een reeks van 3M Steunschijven. Ze maximaliseren de werking van schuurschijven, en beperken trillingen.
Kenmerk:
Is geschikt voor 127 mm 3M™ Fiberschijven met een asgat van 22,23 mm
Harde rubberen constructie biedt in combinatie met een fiber schijfrug consistente ondersteuning
Beperkt trillingen voor meer gebruikscomfort
Langer bestand tegen afbrokkelen voor een langere standtijd
Kan worden gebruikt met diverse 3M Steunschijven voor fijn tot grof schuren en slijpen
Tip:
Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.
Krijg optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden