3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril 71360-00011M, Lens helder

Artikelnummer: 7000062781
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidsbril

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000062781
    EAN/GTIN 04046719707461
    Nummer fabrikant 7000062781
    L-nummer L01110 34

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dit speciale model van de Fahrenheit-serie is indirect geventileerd en is speciaal ontwikkeld voor schilder-, stukadoors-, cement- of slijpstofwerkzaamheden. Het Tear-N-Wear harnas is gebaseerd op bewezen technologie in helmen die door professionele racers worden gedragen en maakt gebruik van een doorzichtig polyester kleefsysteem dat lichtverspreiding voorkomt en vervorming tegengaat. De T-N-Wear Fahrenheit-bril voor het hele gezicht wordt gebruiksklaar geleverd met 2 polyester beschermfolies die snel kunnen worden verwijderd en gemakkelijk vervangen. Vervangende beschermstrips zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 10 stuks. Indirecte ventilatie om beslaan of binnendringen van vloeistoffen en stof te voorkomen. De brede nylon rubberen riem (25 mm) is gemakkelijk verstelbaar dankzij het gespsysteem en een draaibare riembevestiging.
    Gemakkelijk aan te passen dankzij het gespsysteem en een draaibare gordelsluiting
    Indirect geventileerd
    Voorkomt beslaan of binnendringen van vloeistoffen en stof

    Omschrijving:

    3M™ Fahrenheit™-ruimzichtbrillen zijn onze veiligheidsbrillen met een zacht kristal frame en een breed ondersteuningsgedeelte rond het gezicht. Ze zijn ontworpen met een specifiek groef aan de zijkant van het montuur om te voorzien in brilveren van brillen op sterkte.

    Kenmerk:

    Reeks voordelige ruimzichtbrillen met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste brillenglazen te passen
    Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
    Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes
    Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld

    Tip:

    Schilder-, stukadoors-, cement- of schuurstofwerkzaamheden