Uitvoering:
Productkleur: Wit
Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 15 mm
Permanent beschrijfbaar
Omschrijving:
Scotch® 9545N is een geïmpregneerde textieltape voor het markeren en bundelen van kabels. Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, grijs, rood, zwart, felgroen en feloranje. Rollen tape van 15, 19 of 50 mm breed en 50 m lang verkrijgbaar.
Kenmerk:
Uitstekende hechting op een verscheidenheid van oppervlakken
Verwijderbaar zonder residu
Scheurvast, maar kan met de hand worden losgemaakt
Gemakkelijk om tot rust te komen
Permanent beschrijfbaar
Waterafstotend
Bestand tegen veroudering
Tip:
Markering van kabels
Markering van gevaarlijke punten
Kabelbundeling
Tijdelijke of permanente bevestiging