Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959

Artikelnummer: 7000062460
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062460
EAN/GTIN 04046719762637
Nummer fabrikant 7000062460
L-nummer L01310 426

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Goed bestand tegen slijtage en vocht
Versterking met glasvezels
Totale breedte: 19 mm
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden

Omschrijving:

De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een stevige tape voor het afdichten van dozen met een uitstekende hechting die ook bestand is tegen kerven, slijtage, vocht, opschuren en splitsen in de lengte en in horizontale richting.

Kenmerk:

Extra beveiliging - dankzij draden over de hele lengte en breedte van de tape is het moeilijk deze met de hand af te scheuren in welke richting ook
Glasvezeldraden lopen in een bidirectioneel patroon, wat een hoge treksterkte oplevert in de breedte en de lengte van de tape
Ideale sterkte voor zware pakketten en overzeese/exportverpakking en ‑verzending
Agressieve lijm hecht op vezelplaat en andere ondergronden
Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Sluiten van zware dozen
Vastmaken
Riemen
Sluiten en palletiseren