• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ Aura™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 9332+SP

Artikelnummer: 7000062384
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
Prijs voor 40 Stuk: 250,40 €
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Partikelfiltermasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000062384
Kopiëren
EAN/GTIN 04046719520824
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000062384
Kopiëren
L-nummer L01110 21
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Aura™ Deeltjesmaskers 9300+ serie voor comfortabele bescherming tegen stof en nevel in een groot aantal industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen. Onze 9300+ serie biedt FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en stelt u in staat comfortabel te praten en te werken. Het ontwerp met drie panelen zorgt voor meer gezichtsbeweging, terwijl het laag profiel gebogen bovenpaneel met reliëf zorgt voor een effectieve afsluiting bij de neus en ogen, waardoor het beslaan van de bril wordt verminderd en compatibiliteit met brillen wordt vergroot. De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u om gemakkelijk te ademen en met het innovatieve kinband kunt u eenvoudige aanpassingen maken. Een deel van het assortiment is voorzien van een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel om de warmteontwikkeling te verminderen en comfortabele bescherming te bieden in warme en vochtige omstandigheden. Ze zijn afzonderlijk verpakt in een hygiënische verpakking om besmetting vóór gebruik te voorkomen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u het geboden beschermingsniveau te identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Door hun opvouwbare ontwerp zijn ze gemakkelijk op te bergen als ze niet worden gebruikt, en ze werken goed samen met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten.

Voordeel:

  • Product bevat gerecycled materiaal: 3M™ Aura™ Stofmaskers 9312+, 9322+ en 9332+ bevatten ten minste 25% gerecycled materiaal*
  • Verpakking bevat gerecycled materiaal: Ten minste 30% gerecycled materiaal in de individuele productverpakking, 100% gerecycled materiaal in de primaire doos en 76% gerecycled materiaal in de verzendverpakking*
  • *Claims gelden voor producten geproduceerd op of na 01/04/2024.
  • Producten: 3M™ Aura™ Stofmaskers 9312+, 9322+ en 9332+ bevatten ten minste 25% gerecycled materiaal.
  • Het percentage gerecycled materiaal varieert per model.
  • Het vermelde percentage is het laagste percentage gerecycled materiaal voor de drie beschermingsniveaus.
  • Percentage gerecycled materiaal berekend in overeenstemming met EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Verpakking: Ten minste 30% gerecycled materiaal in individuele productverpakking – alleen Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ en 1873V+.
  • 100% gerecycled materiaal in primaire doos, 76% gerecycled materiaal in verzendverpakking.
  • Origineel ontwerp met 3 panelen dat meer gezichtsbeweging toelaat.
  • Hoofdbanden met kleurcodering voor gemakkelijke identificatie: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50)
  • De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u gemakkelijk te ademen
  • Verkrijgbaar met 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel dat de warmteontwikkeling helpt verminderen
  • Het gevormde bovenpaneel helpt bij het aanpassen naar de neus en de contouren van het gezicht voor een effectieve afdichting
  • Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van brillen
  • Kinband ontwikkeld voor het eenvoudige positioneren en afstellen
  • Eenvoudig op te bergen dankzij opvouwbaar ontwerp en individuele verpakking

Advies:

  • Voor gebruik in gevaarlijke industriële omgevingen

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen