3M™ Aura™ Stofmasker 9320+, FFP2, 5 stuks

Artikelnummer: 7000062383
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Partikelfiltermasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062383
EAN/GTIN 04046719520794
Nummer fabrikant 7000062383
L-nummer L01110 4

Omschrijving

Uitvoering:

Gemakkelijke opslag en distributie
Goede pasvorm van het masker tijdens gebruik
Hoge en betrouwbare filtratie van deeltjes met minder belasting voor de drager van het masker
Hoog draagcomfort
Ideale pasvorm

Omschrijving:

Het 3M™ Aura™ 9320+ Stofmasker biedt comfort en stijl zonder dat de prestaties verminderen. Met behulp van de innovatieve, nieuwe filtertechnologie met lage ademweerstand van 3M kunt u met minder inspanningen door uw ademhalingsbescherming ademen. Beschermt tegen stof en mist die in veel verschillende industriële toepassingen voorkomen, en in andere werkomstandigheden die een FFP2-bescherming vereisen.

Kenmerk:

AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgeademde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen.
Hoofdbanden: Houdt het masker op z'n plek, zorgt voor een goede en comfortabele afdichting, met kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009
Individuele verpakking: De hygiënische verpakking beschermt het masker tegen besmetting vóór gebruik, geschikt voor praktische opslag en uit te delen op de werkvloer
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M
Maximale mate van gebruik: Max. 12x MAC-waarde
Voorkomt verontreiniging van het masker vóór gebruik
Bij het uitademen wordt de door de afdichtpunten geleid
Blijft dimensionaal stabiel

Tip:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments