3M™ VHB™ Tape 4979 F, 1210 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000062196
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000062196
    EAN/GTIN 04054596687165
    Nummer fabrikant 7000062196

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 1210 mm

    Omschrijving:

    3M™ VHB™ Tape 4979 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape met een PE schutfolie

    Kenmerk:

    Groot aanpassingsvermogen
    Hoge weekmakerbestendigheid
    Zeer hoge hechting op vrijwel alle materialen
    Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
    Verminderde afwerking
    Snelle en gemakkelijke verbindingen
    Ideaal voor uitdagende materiaalcombinaties
    Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
    Geschikt voor zacht PVC

    Tip:

    Voor gebruik binnen en buiten
    Verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijv. staal, roestvrij staal en aluminium)
    Verlijming van gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (b.v. hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC