3M™ Overzetveiligheidsbril OX3000, antikras/anticondens, heldere lens, 17-5118-3040, 20/doos

Artikelnummer: 7000062167
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062167
EAN/GTIN 04046719420759
Nummer fabrikant 7000062167
L-nummer L01110 196

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke bezoekersbril;Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding;De rechte, platte en in lengte verstelbare veren bieden een zeer goede compatibiliteit met 3M™ oorkappen;Kan over een bril op sterkte worden gedragen;Instelbare kantelhoek van de lenzen en lengte van de veren voor een optimale pasvorm.
5-voudig verstelbare greeplengte; Zachte en smalle greepuiteinden; Compact ontwerp
Veilige pasvorm van de veiligheidsbril;Verhoogd draagcomfort;Maakt het dragen over een bril op sterkte mogelijk
Compact ontwerp
Zachte en smalle slaapuiteinden

Omschrijving:

3M™-overzetbrillen OX Serie zijn onze veiligheidsbrillen die over de meeste brillen op sterkte passen, met een transparant polycarbonaat lens.

Kenmerk:

Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen
Voordelige ongecoate versie beschikbaar (OX1000)
Verstelbaar in vijf brilveerlengten voor een optimale pasvorm (OX2000 en OX3000)
Draaibare veertips ter voorkoming van wegslippen (OX2000)

Tip:

Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto-industrie, luchtvaart, schoonmaakbranche, bouw, sloop, boren, bedrijfsonderhoud, levensmiddelen- en drankensector, bosbouw, algemene industrie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie- en gasindustrie, lakken, farmaceutische industrie, gieten, primaire metalen, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, UV-bescherming, magazijnwerkzaamheden