3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 50 mm x 50 m, Individueel verpakt

Artikelnummer: 7000062000
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062000
EAN/GTIN 04046719771592
Nummer fabrikant 7000062000
L-nummer L01310 56

Omschrijving

Uitvoering:

Rubber-harslijm met goede hechting op een grote verscheidenheid van substraten.
Beschermende afdekking maakt de productie van gestanste onderdelen mogelijk
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Aluminiumfolietape 1436F is een aluminium ondersteuning in combinatie met een acrylaatlijm, bedekt met een witte papieren liner.

Kenmerk:

Film drager reflecteert licht en warmte.// Film drager reflecteert licht en warmte.
Rubber lijm hecht op veel ondergronden// Rubber lijm hecht op veel ondergronden
Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.// Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.
Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.// Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C// Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C

Tip:

Bescherming tegen hitte en vocht in toepassingen met gematigde temperaturen